Kalibráló rendszer, komplett Mérési B.20-3000Nm átalakítókhoz

Cikkszám: 96521074
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Kalibráló és beállító szerkezet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96521074
EAN / GTIN 4018754180967
Gyártó száma 96521074
L-szám L60010 3516

Leírás

Leírás:

  • Mérés az erőpont-alkalmazás megváltoztatása nélkül
  • Egy speciális erőátviteli rendszerrel a 7791. Sz. mechanikus kalibrációs eszköz megakadályozza az erő alkalmazási pontjának eltolását a kalibrálási folyamat során
  • A kézikerék által meghajtva a tesztsín alá szerelt kart egy orsó lineárisan mozgatja
  • A lineáris mozgás a transzducerre ható forgó mozgássá alakul át
  • A kalibrálandó nyomatékkulcs a kalibrálás során mindvégig állandó helyzetben marad
  • Ily módon elkerülhetők az erő alkalmazási pontjának eltolódásából eredő mérési hibák
  • Az alacsony súrlódású golyós perselyek automatikusan vízszintesen igazítja az alkalmazott nyomatékkulcsot
  • Egy további golyós persely biztosítja a nyomatékkulcs súrlódásmentes érintkezését
  • A transzducerre ható oldalirányú erők és a nyomatékkulcs tartóján fellépő súrlódás csökkenése a mérési hibák csökkenéséhez vezet
  • Függőben lévő szabadalmak
  • A következőkkel szállítjuk:
  • Jelátalakító
  • Négyszög adapter
  • USB-adapter és kábel a mérési adatok személyi számítógépre történő továbbításához
  • Kalibrációs tanúsítványkezelő szoftver

Jellemző:

  • Magasság mm (h): 600 mm
  • Hossz [mm]: 1780 mm
  • Tartomány N-m: 20-3000 N·m
  • Súly: 110500 g
  • Tömeg kg: 110.500 kg
  • Szélesség mm (b): 690 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz