Kalibráló egység, komplett Mérő-B.2-1000Nm f.transzducer

Cikkszám: 96521070
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalibráló és beállító szerkezet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96521070
EAN / GTIN 4018754179152
Gyártó száma 96521070
L-szám L60010 3392

Leírás

Leírás:

  • Mérés az erőpont-alkalmazás megváltoztatása nélkül
  • Egy speciális erőátviteli rendszerrel a 7791. Sz. mechanikus kalibrációs eszköz megakadályozza az erő alkalmazási pontjának eltolását a kalibrálási folyamat során
  • A kézikerék által meghajtva a tesztsín alá szerelt kart egy orsó lineárisan mozgatja
  • A lineáris mozgás a transzducerre ható forgó mozgássá alakul át
  • A kalibrálandó nyomatékkulcs a kalibrálás során mindvégig állandó helyzetben marad
  • Ily módon elkerülhetők az erő alkalmazási pontjának eltolódásából eredő mérési hibák
  • Az alacsony súrlódású golyós perselyek automatikusan vízszintesen igazítja az alkalmazott nyomatékkulcsot
  • Egy további golyós persely biztosítja a nyomatékkulcs súrlódásmentes érintkezését
  • A transzducerre ható oldalirányú erők és a nyomatékkulcs tartóján fellépő súrlódás csökkenése a mérési hibák csökkenéséhez vezet
  • Függőben lévő szabadalmak
  • A következőkkel szállítjuk:
  • Jelátalakító
  • Négyszög adapter
  • USB-adapter és kábel a mérési adatok személyi számítógépre történő továbbításához
  • Kalibrációs tanúsítványkezelő szoftver

Jellemző:

  • Magasság mm (h): 520 mm
  • Hossz [mm]: 1200 mm
  • Tartomány N-m: 2-1000 N·m
  • Súly: 75600 g
  • Tömeg kg: 75.600 kg
  • Szélesség mm (b): 800 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz