Kalibráló rendszer, komplett Mérő B.1-10Nm f.transzducer

Cikkszám: 96521068
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
Termék fajtája Kalibráló és beállító szerkezet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96521068
EAN / GTIN 4018754179138
Gyártó száma 96521068
L-szám L60010 4685

Leírás

Leírás:

  • Mérés az erőpont-alkalmazás megváltoztatása nélkül
  • Egy speciális erőátviteli rendszerrel a 7791. Sz. mechanikus kalibrációs eszköz megakadályozza az erő alkalmazási pontjának eltolását a kalibrálási folyamat során
  • A kézikerék által meghajtva a tesztsín alá szerelt kart egy orsó lineárisan mozgatja
  • A lineáris mozgás a transzducerre ható forgó mozgássá alakul át
  • A kalibrálandó nyomatékkulcs a kalibrálás során mindvégig állandó helyzetben marad
  • Ily módon elkerülhetők az erő alkalmazási pontjának eltolódásából eredő mérési hibák
  • Az alacsony súrlódású golyós perselyek automatikusan vízszintesen igazítja az alkalmazott nyomatékkulcsot
  • Egy további golyós persely biztosítja a nyomatékkulcs súrlódásmentes érintkezését
  • A transzducerre ható oldalirányú erők és a nyomatékkulcs tartóján fellépő súrlódás csökkenése a mérési hibák csökkenéséhez vezet
  • Függőben lévő szabadalmak
  • A következőkkel szállítjuk:
  • Jelátalakító
  • Négyszög adapter
  • USB-adapter és kábel a mérési adatok személyi számítógépre történő továbbításához
  • Kalibrációs tanúsítványkezelő szoftver

Jellemző:

  • Magasság mm (h): 535 mm
  • Hossz [mm]: 605 mm
  • Tartomány N-m: 1-10 N·m
  • Súly: 14400 g
  • Tömeg kg: 14.400 kg
  • Szélesség mm (b): 323 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz