Laboratóriumi jelátalakító 150N-m-3000N-m belső négyzet1 1/2″ D.195mm

Cikkszám: 96521029
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
Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96521029
EAN / GTIN 4018754224432
Gyártó száma 96521029
L-szám L60010 5027

Leírás

Leírás:

  • szabadalmaztatott
  • Nyomatékkulcsok és nyomatékcsavarhúzók kalibrálásához
  • Nagy pontosság a mérési értékeknek közvetlenül a jelátalakítóban történő feldolgozása és digitalizálása miatt.
  • A keresztirányú erőkre nem érzékeny az alacsony kialakítása miatt.
  • A kalibráló berendezés részeként használandó
  • Tanúsítvánnyal
  • Erős műanyag dobozban szállítjuk

Jellemző:

  • Kijelzői eltérés +- 1% a mért értéktől ft-lb: 111-2214
  • Kijelzői eltérés +- 1% a mért értéktől in-lb: 1328-26553
  • A kijelző eltérése +- 1% a mért értékhez képest N-m: 150-3000
  • Kijelző eltérés +- 0,5% a mérési értéktől ft-lb: 221-2214
  • Kijelzői eltérés +- 0,5% a mérési értéktől in-lb: 2655-26553
  • Kijelző eltérés +- 0,25% a mérési értéktől ft-lb: 443-2214
  • Kijelző eltérés +- 0,25% a mérési értéktől in-lb: 5311-26553
  • Átmérő (mm): 195 mm
  • MA N-m: 150 N·m
  • Mérési tartomány N-m: 150-3000 N·m
  • No.: 7724-1 2)
  • Névleges érték N-m: 3000 N·m
  • Négyszöghajtás [inch]: 1 1/2 ″
  • Súly: 10500 g
  • Tömeg dobozban: 12000 g

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz