Laboratóriumi jelátalakító 4N-m-200N-m belső négyzet1/2″ D.120mm

Cikkszám: 96521023
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
Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96521023
EAN / GTIN 4018754224401
Gyártó száma 96521023
L-szám L60010 6013

Leírás

Leírás:

  • szabadalmaztatott
  • Nyomatékkulcsok és nyomatékcsavarhúzók kalibrálásához
  • Nagy pontosság a mérési értékeknek közvetlenül a jelátalakítóban történő feldolgozása és digitalizálása miatt.
  • A keresztirányú erőkre nem érzékeny az alacsony kialakítása miatt.
  • A kalibráló berendezés részeként használandó
  • Tanúsítvánnyal
  • Erős műanyag dobozban szállítjuk

Jellemző:

  • Kijelző eltérés +- 0,5% a mérési értéktől ft-lb: 15-148
  • Kijelzői eltérés +- 0,5% a mérési értéktől in-lb: 177-1770
  • Kijelző eltérés +- 0,25% a mérési értéktől ft-lb: 30-148
  • Kijelzői eltérés +- 1% a mért értéktől ft-lb: 3-148
  • Kijelzői eltérés +- 1% a mért értéktől in-lb: 35-1770
  • Kijelző eltérés +- 0,25% a mérési értéktől in-lb: 354-1770
  • A kijelző eltérése +- 1% a mért értékhez képest N-m: 4-200
  • Átmérő (mm): 120 mm
  • MA N-m: 4 N·m
  • Mérési tartomány N-m: 4-200 N·m
  • No.: 7723-1
  • Névleges érték N-m: 200 N·m
  • Négyszöghajtás [inch]: 1/2 ″
  • Súly: 2983 g
  • Tömeg dobozban: 3605 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz