Laboratóriumi jelátalakító 0,2N-m-10N-m belső négyzet1/4″ D.120mm

Cikkszám: 96521021
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
Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96521021
EAN / GTIN 4018754224388
Gyártó száma 96521021
L-szám L60010 4897

Leírás

Leírás:

  • szabadalmaztatott
  • Nyomatékkulcsok és nyomatékcsavarhúzók kalibrálásához
  • Nagy pontosság a mérési értékeknek közvetlenül a jelátalakítóban történő feldolgozása és digitalizálása miatt.
  • A keresztirányú erőkre nem érzékeny az alacsony kialakítása miatt.
  • A kalibráló berendezés részeként használandó
  • Tanúsítvánnyal
  • Erős műanyag dobozban szállítjuk

Jellemző:

  • Kijelzői eltérés +- 1% a mért értéktől ft-lb: 0,15-7,4
  • A kijelző eltérése +- 1% a mért értékhez képest N-m: 0,2-10
  • Kijelző eltérés +- 0,5% a mérési értéktől ft-lb: 0,74-7,4
  • Kijelző eltérés +- 0,25% a mérési értéktől ft-lb: 1,5-7,4
  • Kijelzői eltérés +- 1% a mért értéktől in-lb: 1,8-88,5
  • Kijelző eltérés +- 0,25% a mérési értéktől in-lb: 17,7-88,5
  • Kijelzői eltérés +- 0,5% a mérési értéktől in-lb: 8,9-88,5
  • Átmérő (mm): 120 mm
  • MA N-m: 0.2 N·m
  • Mérési tartomány N-m: 0,2-10 N·m
  • No.: 7721 1)
  • Névleges érték N-m: 10 N·m
  • Négyszöghajtás [inch]: 1/4 ″
  • Súly: 1735 g
  • Tömeg dobozban: 2411 g

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz