TORSIOTRONIC® hatszög 1/4″ számú elektromechanikus nyomatékos csavarhúzó

Cikkszám: 96511700
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96511700
EAN / GTIN 4018754299423
Gyártó száma 96511700
L-szám L60010 7336

Leírás

Leírás:

  • Jelzés és indítás
  • Integrált, 80 fogú racsnis fúrószár a mindössze 4,5°-os munkaszögért, és ezért különösen finom szemcsés munkavégzéshez – ideális a nehezen elérhető csavarkötések esetén
  • A kioldást követően a megcsúszó mechanika megakadályozza a beállított meghúzási nyomaték véletlen túllépését és a csavar túlfeszítését.
  • A világos és akkumulátorbarát OLED színes kijelzőn minden lényeges információ jól látható, gyakorlatilag bármilyen szögből olvasható
  • A csavar meghúzásának vizuális kiértékelése a kijelző és az oldalsó LED-EK jelzőfényeinek színeivel
  • Megjelenítés különböző nyelveken
  • Hosszú akkumulátor-élettartam az energiatakarékos készenléti üzemmóddal. Az akkumulátorok gyorsan és egyszerűen cserélhetők.
  • Akár 2 500 csavarozási műveletet és szekvenciát is eltárol a számítógép későbbi leolvasásához és dokumentálásához egy beépített mikro-USB interfész segítségével
  • A célnyomaték és a mért érték értékelésére vonatkozó tűréshatárok külön-külön beállíthatók
  • Rövid megismerési idő a szinte magától értetődő kezelőszervekkel és a könnyen érthető menüszerkezettel
  • Három üzemmód (kattintás, követés, csúcstartás)
  • Optikai, akusztikus és haptikus stop jel
  • Az ergonómiailag optimalizált bálakilincs fáradságmentes munkát biztosít, és ellenáll az olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak, fékfolyadékoknak és Skydrolnak
  • Bal és jobb oldali meghúzás
  • 1/4″-es külső négyszöggel (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) 1/4″-es foglalatbetétek tartására
  • 1/4″-es belső négyszöggel a fogantyú végén (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) 1/4″-es keresztfogantyú felszereléséhez
  • Mértékegység: CN·m, N·m, ft·lb,·lb,·oz
  • A szállítmány tartalma: SENSOMASTER 4 szoftver, USB kábel, bittartó, keresztfogantyú (10-es méret)
  • 18650 típusú 3,6 V-os lítium akkumulátorral szállítjuk, az UN 3480 szabványnak megfelelően csomagolva
  • szabadalmaztatott
  • Tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint
  • Egy erős műanyag dobozban
Megjelenítési eltérés ± 4%

Jellemző:

  • Mérési tartomány in-oz: 141-1417 in·oz
  • Hatszögű foglalat [hüvelyk]: 1/4 ″
  • Hossz [mm]: 317 mm
  • Mérési tartomány cN-m: 100-1000 cN·m
  • Mérési tartomány ft-lb: 0,7-7,3 ft·lb
  • Mérési tartomány in-lb: 8,8-88,5 in·lb
  • Mérési tartomány N-m: 1-10 N·m
  • Súly: 529 g