TORSIOTRONIC 10/29 számú nyomatékcsavarhúzó-készlet 29 db

Cikkszám: 96510000
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
    Cikkszám 96510000
    EAN / GTIN 4018754323289
    Gyártó száma 96510000
    L-szám L60010 7637

    Leírás

    Leírás:

    TORSIOTRONIC – mögötte a világ első elektromechanikus nyomatékcsavarhúzója. A golyós mechanizmussal ellátott szabadalmaztatott mechanizmus hallhatóan és tapinthatóan aktiválódik, amikor a célnyomaték eléri. A szerszám olyan precízen méri, amennyire csak egy Elektronikai nyomatéktermék képes. A finom fogú racsni, a számos programozási lehetőség és a mikro-USB interfész ideális eszközzé teszi a TORSIOTRONIC-t, amikor a munkalépések dokumentálására van szükség, alacsony nyomatékok alkalmazására vagy összetett csavarozási ütemtervek alkalmazására van szükség.
    • Tartalom 29 rész:
    • 1 elektromechanikus nyomatékcsavarhúzó NO.TORSIOTRONIC 10 100-1000 CN·m 1/4 ″
    • 1 CD SENSOMASTER 4
    • 1 szigetelő lemez
    • 1 keresztfogantyús 1/4″, L 250 mm-es csúszó darabbal
    • 1 dugókulcs betét 1/4″ hatszögletű 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 mm
    • 3 bites csavarhúzó betétek 1/4″ a PH1; ph2, PH3 csillagfejű csavarokhoz
    • 3 bites csavarhúzó betétek 1/4″ a PZ1; PZ2, PZ3 csillagfejű csavarokhoz
    • 4 INHEX betétek 1/4″ No. 44 K: SW 3; 4; 5; 6 mm
    • 5 csavarhúzó betét 1/4″ belső TORX® csavarok 44 KTX: T8; T9; T10; T15; T20
    • 5 csavarhúzó betét 1/4″ belső TORX® csavarokhoz 44 KTXB sz. furattal: T8; T9; T10; T15; T20
    • 1 bites tartó 1/4″ L.25mm
    • 1 TORX®sarokcsavarhúzó, 10766 T8. Sz.
    • 1 USB-csatlakozóvezeték
    • 1 lítium-ion akkumulátor
    ;
    • A nyomatékcsavarhúzó legfontosabb jellemzője:
    • elektromechanikus jelzés és triggerelés
    • Integrált, 80 fogú racsnis fúrószár a mindössze 4,5°-os munkaszöghez, és így különösen finom szemcsés munkához – ideális a nehezen elérhető csavarkötések esetén
    • A kioldást követően a megcsúszó mechanika megakadályozza a beállított meghúzási nyomaték véletlen túllépését és a csavar túlfeszítését.
    • A világos, akkumulátorbarát, színes OLED kijelzőn minden lényeges információ jól olvasható – gyakorlatilag bármilyen szögből olvasható
    • A csavar meghúzásának vizuális kiértékelése a kijelző és az oldalsó LED-EK jelzőfényeinek színeivel
    • Megjelenítés különböző nyelveken
    • Hosszú akkumulátor-élettartam az energiatakarékos készenléti üzemmóddal. Az akkumulátorok gyorsan és egyszerűen cserélhetők.
    • Akár 2 500 csavarozási műveletet és szekvenciát is eltárol a számítógép későbbi leolvasásához és dokumentálásához egy beépített mikro-USB interfész segítségével
    • A célnyomaték és a mért érték értékelésére vonatkozó tűréshatárok külön-külön beállíthatók
    • Rövid megismerési idő a szinte magától értetődő kezelőszervekkel és a könnyen érthető menüszerkezettel
    • Három üzemmód (kattintás, követés, csúcstartás)
    • Optikai, akusztikus és haptikus stop jel
    • Az ergonómiailag optimalizált bálakilincs fáradságmentes munkát biztosít, és ellenáll az olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak, fékfolyadékoknak és Skydrolnak
    • Bal és jobb oldali meghúzás
    • 1/4″-es külső négyszöggel (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) 1/4″-es foglalatbetétek tartására
    • 1/4″-es belső négyszöggel a fogantyú végén (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) 1/4″-es keresztfogantyú felszereléséhez
    • Mértékegység: CN·m, N·m, ft·lb,·lb,·oz
    • A szállítmány tartalma: SENSOMASTER 4 szoftver, USB kábel, bittartó, keresztfogantyú (10-es méret)
    • 18650 típusú 3,6 V-os lítium akkumulátorral szállítjuk, az UN 3480 szabványnak megfelelően csomagolva
    • szabadalmaztatott
    • Tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint
    • Egy erős műanyag dobozban
    • Megjelenítési eltérés ± 4%

    Jellemző:

    • Szerszámok száma: 29
    • Magasság mm (h): 70 mm
    • Hossz [mm]: 420 mm
    • Szélesség mm (b): 227 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz