{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasságállítási módja | Gyűrűs működtetés | |
Magasságállítás kivitele | Gázrugó | |
Magasságállítási tartomány | 430 mm - 610 mm | |
Ülőfelület anyaga | Mesh szövet | |
Lábkereszt anyaga | Matt alumínium porszórt bevonattal | |
Lábkereszt kivitele | Görgőkészlet | |
Székvázzal | igen | |
Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez | nem | |
Szinkron mechanika | nem | |
Gerincoszlop megtámasztás | nem | |
Váz kivitele | 5 karú lábkereszt | |
Kartámasz pár felszerelése lehetséges | nem | |
Kerekek kivitele | A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhoz | |
Szabvány | DIN 68877 | |
Termék fajtája | Vázas szék |
Cikkszám | 965080 | |
EAN / GTIN | 4045197702487 | |
Gyártó száma | 965080 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |