Munkazsámoly, szövet kárpit, talpakkal, alacsony

Cikkszám: 965061
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
Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szék teherbírása: 120

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Kivitel kerekek nélkül
Ülőlap ⌀ 350 mm
Magasságállítási módja Gyűrűs működtetés
Magasságállítás kivitele Gázrugó
Magasságállítási tartomány 440 mm - 610 mm
Teherbírás 120 kg
Ülőfelület anyaga Mesh szövet
Lábkereszt anyaga Matt alumínium porszórt bevonattal
Szék anyagának színe fekete
Lábkereszt kivitele Talp
Váz kivitele 5 karú lábkereszt
Szabvány DIN 68877
Termék fajtája Zsámoly

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 965061
Másolás
EAN / GTIN 4045197702432
Másolás
Gyártó száma 965061
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Forgózsámoly puha Mesh szövet kárpitból, kényelmes és szellőzik.
Az ülésmagasság biztonsági gáztöltésű rugóval állítható gyűrűs működtetővel. Öt ágú alumínium lábkereszt.
Ülőfelület ⌀ 350 mm.
Teherbírás: 120 kg.

Szabvány:

DIN 68877

Figyelem:

A szellőző Mesh anyagot a tépőzár károsítja. A tépőzárakat kérjük, takarja le.
Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz