Munkazsámoly, műbőr, talppal és lábtartó gyűrűvel, magas

Cikkszám: 965056
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szék teherbírása: 120

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Kivitel magas üléspozíció
Ülőlap ⌀ 350 mm
Magasságállítási tartomány 580 mm - 850 mm
Teherbírás 120 kg
Ülőfelület anyaga Műbőr
Szék anyagának színe fekete
Termék fajtája Zsámoly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965056
EAN / GTIN 4045197772671
Gyártó száma 965056

Leírás

Kivitel:

Kényelmes műbőr forgózsámoly dupla narancssárga varrással. Az ülésmagasság biztonsági gáztöltésű rugóval állítható rugós mozgatóval. Öt ágú alumínium lábkereszt.
Ülőfelület ⌀ 350 mm.
Teherbírás: 120 kg.

Szabvány:

DIN 68877

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz