Munka forgószék, habszivacs, kerekekkel, alacsony

Cikkszám: 965030
Kedvezmény
592,25 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
194 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szék teherbírása: 120

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Kivitel kerekekkel
Ülőlap szélesség 470 mm
Ülőlap mélység 450 mm
Háttámla magassága 600 mm
Magasságállítási módja Magasságállító kar
Magasságállítás kivitele Gázrugó
Fokozatmentes magasságállítás igen
Magasságállítási tartomány 480 mm - 630 mm
Háttámla magasságállítási tartomány 60 mm
Állítható dőlésszögű ülőlap igen
Szék mélység állítási tartomány 40 mm
Teherbírás 120 kg
Ülőfelület anyaga Integrált habszivacs
Háttámla anyaga Integrált habszivacs
Lábkereszt anyaga Matt alumínium porszórt bevonattal
Szék anyagának színe fekete
Lábkereszt kivitele Görgőkészlet
Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez igen
Szinkron mechanika igen
Gerincoszlop megtámasztás (porckorong) igen
Váz kivitele 5 karú lábkereszt
Kartámasz pár felszerelése lehetséges igen
Enyhébb savakkal és lúgokkal szemben mérsékelten ellenálló igen
Kerekek kivitele A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhoz
Szabvány DIN 68877
Termék fajtája Munka forgószék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965030
EAN / GTIN 4045197702111
Gyártó száma 965030

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus munka forgószék szinkrontechnikával.
Az ülésbe és a háttámlába integrált lágy habszivacs könnyen ápolható, lemosható, robusztus és enyhe savakkal és lúgokkal, valamint mechanikus hatásokkal szemben ellenálló. Öt ágú alumínium lábkereszt.
Ülőlap (szélesség×mélység): 470×450 mm.Háttámla magasság: 600 mm.Háttámla állítási tartománya: 60 mm.Ülésmélység állítás: 40 mm.Teherbírás: 120 kg.
A karok szabadon mozoghatnak a magas és keskeny háttámlának köszönhetően.
Fékezett duplagörgős kerék puha PU futófelülettel.

Szabvány:

DIN 68877

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz