730NR QR nyomatékkulcs, 20-100Nm kimeneti mérés 1/2″ L. 428,5 mm

Cikkszám: 96502110
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 96502110
    EAN / GTIN 4018754180509
    Gyártó száma 96502110
    L-szám L60010 3687

    Leírás

    Leírás:

    • kioldó
    • Nincs szükség a „0” értékre való visszaállításra, mivel a mérőelem csak meghúzás közben van betöltve
    • Racsnis gyorskioldó biztonsági zárral
    • Gyors, pontos beállítás a QuickSelect gyorsbeállítással
    • Kettős fékjel
    • Nagyon könnyen leolvasható kettős skála N·m/ft·lb vagy ft·lb/in·lb színkülönbségekkel
    • A megbotlás utáni folyamatos terhelés vagy a működési iránynak megfelelő terhelés, pl. ha a csavarok beragadnak, ne befolyásolja a kioldómechanizmust, amely így védve van a károsodástól
    • 2-komponensű fogantyú könnyen használható zöld puha zónával (ellenáll az olajoknak, zsíroknak, üzemanyagoknak, fékfolyadékoknak és Skydrol-nak)
    • Kalibrálás a perfectControl® 7794. Sz. kalibrációs eszközzel vagy a 7706. Sz. kalibrációs eszközzel. Ha szükséges Újrakalibrálás szétszerelés nélkül
    • Tanúsítvány a DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint
    • DBGM
    • Egy erős műanyag dobozban
    Megjelenítési eltérés ± 4%

    Jellemző:

    • b1: 28 mm
    • b2: 29 mm
    • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 1/2″
    • Finom skálaosztás: 0,5 N·m
    • Gr.: 10QR FK
    • Magasság mm (h): 70 mm
    • Magasság mm (h1): 23 mm
    • Magasság mm (h2): 14,5 mm
    • Hossz [mm]: 428,5 mm
    • LF: 346,5 mm
    • Mérési tartomány ft-lb: 15-75 ft·lb
    • Mérési tartomány N-m: 20-100 N·m
    • Skálabeosztás [E1]: 10 N·m
    • Skálaosztás [E2]: 2,5 ft·lb
    • Súly: 1129 g
    • Tömeg dobozban: 1554 g
    • Szélesség mm (b): 92 mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz