{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cikkszám | 96500001 | |
EAN / GTIN | 4018754343942 | |
Gyártó száma | 96500001 |
Csúcsminőségű nyomatékkulcs, 701/2*
Tartalom 17 darab:
1 SENSOTORK® No. 701/2
1 USB csatlakozókábel 714 3. Sz.
kettős, nyitott végű kulcs 12: 6 x 6; 7 x 7; 10 x 10 mm; 50 és 75°-os pofapozíció
5 belső hatszögzkulcs betét 1/4″ No. 44 K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
5 TORX® csavarhúzó készlet 1/4″ No. 44 KTX: T10; T15; T20; T25; T27
1 Mini-QuickRelease finom fogazott racsni 1/4″ No. 418QR: L. 90 mm
1 QuickRelease hosszabbító 1/4″ No 405QR: L. 54 mm
1 Mini vízszivattyú fogó No. 6515: L. 125 mm
*a műszaki specifikációkat lásd a 701/2, 96504502 számnál