Safety-Walk™ alakítható csúszásgátló ragasztószalag BLACK 50

Cikkszám: 964985 50
(5,46 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Ragasztószalag fajtája egyoldalú
    Hordozóanyag Lágy alumínium
    Ragasztó massza Kaucsuk / gyanta
    Különlegesség alakítható
    Hőálló max. 79 °C
    Festék fekete
    Hossz 18,3 m
    Szélesség 50 mm
    Vastagság 1 mm
    Termék fajtája Padló jelölőszalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 964985 50
    EAN / GTIN 048011192802
    Gyártó száma 7000010831

    Leírás

    Kivitel:

    3M™ Safety-Walk™ alakítható, 500 sorozatú öntapadó padlójelölő szalag bel- és kültérre. Minden egyenetlen, görbe, hajlított vagy profilírozott felülethez (hullámos és bordás lemezekhez, acél létrákhoz és lépcsőkhöz). Csúszásgátló ásványi szemcsézet lágy alumínium hordozó fólián. Az agresszív, nagy teljesítményű ragasztó lehetővé teszi a nagyon erős és biztonságos tapadást. A legtöbb vegyszernek ellenáll. R13 csúszásgátlás, V4 térfogat kiszorítási. Vastagság 1,0 mm.

    Szabvány:

    DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz