Kábelhidak, Csatornák száma: 3

Cikkszám: 964901 3
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csatornák száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 48 mm
Hossz 1 000 mm
Mélység 290 mm
Csatorna átmérő 30 mm
Csatornák száma 3
Teherbírás 2 t
Súly 4,7 kg
Termék fajtája Kábelhíd

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 964901 3
EAN / GTIN 4049521015465
Gyártó száma 85200
Gyártó Adam Hall GmbH, Daimelerstraße 9, 61267 NEU-ANSPACH, Deutschland, www.adamhall.com

Leírás

Kivitel:

Professzionális kábelvédelem, univerzálisan használható a legkisebb helyen is. A kábelek és a tömlők kényelmesen elhelyezhetőek a felfelé nyíló fedélnek köszönhetően. Öntisztuló lezáró zsanérok. Minden híd fröccsöntött összekötő elemekkel rendelkezik. Olajnak, savnak és benzinnek ellenáll.

Szabvány:

EN 61537:2007

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz