Csavarhúzó készlet 3K DRALL No.4892 8db

Cikkszám: 96489210
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
Kivitel mit Schraubendreher
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96489210
EAN / GTIN 4018754123407
Gyártó száma 96489210
L-szám L60010 44

Leírás

Leírás:

  • 8 csavarhúzó készlet
  • 3K TWIST®
  • Tartalom:
  • Hornyolt 4820: 0,6 x 3,5 x 75 mm; 0,8 x 4,0 x 100 mm; 1,0 x 6,5 x 125 mm; 1,2 x 8,0 x 150 mm; 1,6 x 5,5 x 175 mm
  • PHILLIPS PH 4830: PH1; PH2; PH3

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 8
  • Tartalom: 4820: 0,6 x 3,5 x 75 mm; 0,8 x 4,0 x 100 mm; 1,0 x 5,5 x 125 mm; 1,2 x 6,5 x 150 mm; 1,6 x 8,0 x 175 mm
    4830: PH1; PH2; PH3
  • Súly: 745 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz