Csavarhúzó készlet 3K DRALL No.4891 6 db

Cikkszám: 96489110
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96489110
EAN / GTIN 4018754123391
Gyártó száma 96489110
L-szám L60010 1680

Leírás

Leírás:

  • 6 csavarhúzó készlet
  • 3K TWIST®
  • Tartalom:
  • Hornyolt 4820: 0,6 x 3,5 x 75 mm; 0,8 x 4,0 x 100 mm; 1,0 x 6,5 x 125 mm; 1,2 x 5,5 x 150 mm
  • PHILLIPS PH 4830: PH1; PH2

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 6
  • Tartalom: 4820: 0,6 x 3,5 x 75 mm; 0,8 x 4,0 x 100 mm; 1,0 x 5,5 x 125 mm; 1,2 x 6,5 x 150 mm
    4830: PH1; PH2
  • Súly: 530 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz