Biztonsági fa járórács leélezés nélkül, fellépő profil nélkül 200 cm

Cikkszám: 964853 200
(236,13 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Fa járórács
Járórács hossza 200 cm
Járórács szélessége 100 cm
Járórács magassága 35 mm
Anyag Bükkfalécek
Fellépő profil nélkül
Élletörés nélkül
Ellenálló képesség a legtöbb olajjal és savval szemben ellenálló
Súly 20,8 kg
Termék fajtája Fa járórács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 964853 200
EAN / GTIN 4047482057111
Gyártó száma 52115 BISON

Leírás

Kivitel:

Biztonsági fa járórácsok stabil, recézett bükkfalécekből. Anyag: A szárítókamrában szárított bükkfalécek legalább 3 acélkötéllel vannak összekötve. A végek lezárása sárgaréz menetes szárakkal történik belső hatszög csavarokkal. A rugalmas gumilábak megakadályozzák a fa rács elcsúszását és nagyon kényelmes járást biztosítanak. A legtöbb olajnak és vegyszereknek ellenáll. Magasság: kb. 35 mm. Súly: kb. 13 kg/m2. Lehetséges rácsszélességek: 80, 100, 120, 150 cm. Lehetséges rácshosszok: Minden kívánt hosszban szállítható (a kezelhetőség határaira ügyelni kell). Tisztítás: Tekerje fel a farácsot.

Letöltések és dokumentumok

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban