Elektronikai csavarhúzó készlet 4797 sz. 7 db

Cikkszám: 96479715
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96479715
EAN / GTIN 4018754283200
Gyártó száma 96479715
L-szám L60010 6125

Leírás

Leírás:

  • Rendkívül ellenálló textilanyagból készült tépőzáras táska
Tartalom 7 rész:
  • Hornyolt 4751: 75-es méret (0,3 x 1,5 x 40 mm); 6-es méret (0,4 x 0,4 x 60 mm); 7-es méret (2,0 x 2,5 x 75 mm); 8-es méret (0,5 x 3,0 x 4 mm)
  • PHILLIPS PH 4752: PH00; PH0; PH1
  • Jellemző:

    • Szerszámok száma: 7
    • Tartalom: 4751: Gr. 4 (0,3 x 1,5 x 40 mm); Gr. 6 (0,4 x 2,0 x 60 mm); Gr. 7 (0,4 x 2,5 x 75 mm); Gr. 8 (0,5 x 3,0 x 75 mm)
      4752: PH00; PH0;
    • Súly: 234 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz