VDE csavarhúzó készlet DRALL+ No.4695 VDE 6db

Cikkszám: 96469515
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96469515
EAN / GTIN 4018754279296
Gyártó száma 96469515
L-szám L60010 6159

Leírás

Leírás:

  • 6 csavarhúzó készlet
ÖRVÉNY+;
  • VDE izolátumok legfeljebb 1000 V-ig.
  • DIN EN 60900
  • Az IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V. szabványnak megfelelően védett
Hasított 4660 VDE: 1-es méret (0,4 x 2,5 x 75 mm); 3-es méret (0,6 x 3,5 x 100 mm); 5-es méret (1,0 x 5,5 x 125 mm); 6-es méret (1,2 x 6,5 x 150 mm)
  • KERESZTHORNYÚ PH 4665 VDE: PH1; PH2
  • Jellemző:

    • Szerszámok száma: 6
    • Tartalom: 4660 VDE: Gr. 1 (0,4 x 2,5 x 75 mm); Gr. 3 (0,6 x 3,5 x 100 mm); Gr. 5 (1,0 x 5,5 x 125 mm); Gr. 6 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
      4665 VDE: PH1; PH2
    • Súly: 595 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz