4698-as számú csavarhúzó készlet 7 db

Cikkszám: 96469112
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96469112
EAN / GTIN 4018754323388
Gyártó száma 96469112
L-szám L60010 7514

Leírás

Leírás:

  • Krómozott acél, matt krómozott
  • Fekete csipke
  • DRALL+ 2K markolat
Tartalom 7 rész:
  • 2 csillagfejű csavarhúzó DRALL+ No. 4630: PH1; ph2
  • 2 csillagfejű csavarhúzó DRALL+ No. 4640: PZ1; PZ2
  • 2 lapos csavarhúzó DRALL+ No. 4620: 5,5mm; 4mm
  • 1 feszültség teszter No. 10554: 3,5mm

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 7
  • Súly: 540 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz