Nitrilgumi padlószőnyeg, nyitott, biztonsági szegéllyel 97X163 cm

Cikkszám: 964620 97X163
(221,29 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×hossz (cm) Egységár ÁFA-val
  • Álláskönnyítő: Fáradtságellenes; Csúszásgátló; Szigetelő (hő)
  • ütésvédelem: Padló
  • Anyag tulajdonsága: olajálló

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Álláskönnyítő Fáradtságellenes; Csúszásgátló; Szigetelő (hő)
    ütésvédelem Padló
    Anyag tulajdonsága olajálló
    Gyártó jelölése Safety Stance™ Nitrile
    Hossz 163 cm
    Szélesség 97 cm
    Vastagság 22 mm
    Anyag nitrilgumi
    Festék fekete / narancssárga
    Biztonsági szegéllyel 3 oldalas
    Összeilleszthető nem
    Súly 13 kg/m2
    Termék fajtája Munkahelyi szőnyeg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 964620 97X163
    EAN / GTIN 662641658189
    Gyártó száma 549S3864OB

    Leírás

    Kivitel:

    Ipari nitrilgumi padlószőnyegek három oldalon jól látható, narancsszínű biztonsági szegéllyel.
    • Az alsó oldalon a plusz bordák tágas „tereket“ hoznak létre a szennyeződéseknek és folyadékoknak − a felület tiszta, száraz és csúszásmentes marad.
    • Hosszú élettartamú, robusztus, rendkívül ellenálló nitrilgumi.
    • Teljesen csúszásmentes felület és biztonságos padlótapadás, nedvesség esetén is. Padlóvastagság: 22 mm, súly: kb. 13 kg/m2.
    • Az ipari olajokkal és a legtöbb vegyszerrel szemben ellenálló.
    • Bevizsgált csúszásgátlás DIN 51130 és BGR 181 szerint.

    Nitrilgumi padlószőnyegek kerek nyílásokkal.

    Figyelem:

    Speciális méretek külön rendelésre szállíthatók 30,5×30,5 cm-es osztásméretben, plusz szegélylécenként 5 cm.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz