{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Álláskönnyítő | Csökkenti az elfáradást; Csúszásgátló; Szigetelés (hő) | |
ütésvédelem | Padló | |
Anyag tulajdonsága | Olajnak nem ellenálló | |
Gyártó jelölése | Cushion Trax® (fekete/sárga) | |
Hossz | 150 cm | |
Szélesség | 122 cm | |
Vastagság | 14,3 mm | |
Anyag | Vinilhab mag | |
Felület | Vinil | |
Festék | fekete / sárga | |
Élletörés | 4 oldalas | |
Csúszásmentes alsó oldal | igen | |
Biztonsági szegéllyel | 2 oldalas | |
Összeilleszthető | nem | |
Mérsékelten ellenálló a legtöbb | Ipari zsírok, munkaanyagok, vegyszerek | |
Csúszásmentes DIN 51130, BGR 181 szerint | R10 | |
Súly | 11 kg | |
Súly/felület | 6,5 kg/m2 | |
Termék fajtája | Munkahelyi szőnyeg |
Cikkszám | 964531 150 | |
EAN / GTIN | 662641658110 | |
Gyártó száma | 479C0048YB |