{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Álláskönnyítő | Csökkenti a fáradtságot; Csúszásgátló; Szigetelés (hő) | |
ütésvédelem | Padló | |
Anyag tulajdonsága | olajálló; Nehezen gyúlékony | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Hossz | 135 cm | |
Szélesség | 100 cm | |
Vastagság | 16 mm | |
Keménység Shore A szerint | 55 | |
Anyag | Nitrilkaucsuk (NBR) | |
Festék | világosszürke, pettyezett | |
Tűzvédelmi kategória | Bfl-s1 | |
Súly | 20 kg | |
Termék fajtája | Munkahelyi szőnyeg |
Cikkszám | 964451 100X135 | |
EAN / GTIN | 4067263476788 | |
Gyártó száma | 964451 100X135 |