10760a/9 Hajlított hatszögkulcs gömbvéggel 1/16 - 3/8 tartomány 9db

Cikkszám: 96435500
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96435500
EAN / GTIN 4018754332403
Gyártó száma 96435500
L-szám L60010 7559

Leírás

Leírás:

Tartalom 9 rész:
  • Belső imbuszcsavarokhoz
  • Króm-vanádium, nikkelezett
  • Tartalom: 10760a/9: 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32, 3/16; 1/4; 5/16; 3/8″
  • műanyag tartóban

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 9
  • Tartomány: 1/16 - 3/8
  • Tartalom: 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32, 3/16; 1/4; 5/16; 3/8″
  • Súly: 234 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz