10760/9 Hajlított hatszögkulcs gömbvéggel 1,5 - 10 tartomány 9 db

Cikkszám: 96431500
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 96431500
    EAN / GTIN 4018754332250
    Gyártó száma 96431500
    L-szám L60010 7421

    Leírás

    Leírás:

    Tartalom 9 rész:
    • Belső imbuszcsavarokhoz
    • DIN ISO 2936
    • Króm-vanádium, nikkelezett
    • Tartalom : 10760/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
    • műanyag tartóban

    Jellemző:

    • Szerszámok száma: 9
    • Tartomány: 1,5 - 10
    • Tartalom: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
    • No.: 10760/9
    • Súly: 244 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz