Kettős kulcskészlet 7 db

Cikkszám: 96431202
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96431202
EAN / GTIN 4018754255160
Gyártó száma 96431202
L-szám L60010 6004

Leírás

Leírás:

  • Új, továbbfejlesztett kialakítás: Zökkenőmentesen rajzolva az ″egy darabból″!
  • Precíziós acélcső ST55 krómozott
  • DIN 896 B. alak

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 7
  • Tartalom: 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm
  • No.: 10750/7
  • Súly: 830 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz