Racsnis kombinált kulcs-készlet OPEN RATCH 17A/12 1/4 - 1″ 12 db

Cikkszám: 96411713
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96411713
EAN / GTIN 4018754344826
Gyártó száma 96411713
L-szám L60010 7889

Leírás

Leírás:

  • Racsnis csillagkulcs készlet hüvelykkel, azonos méretű csavarkulccsal
  • A gyűrű oldala egyenes, a pofa oldala 15°-kal hajlított
  • Fokozott kapcsolat a száj és a tengely között
  • Stabil, karcsú és könnyű, intelligens konstrukció
  • Jobb-bal meghúzás a gyűrű oldalának bekapcsolásával
  • Nagy hajlítási szilárdság a kettős T-profilnak köszönhetően
  • Csúszásmentes, kellemes érzés a STAHLWILLE kerek felületnek köszönhetően
  • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Robusztus gördülő táska tépőzárral poliészterből
  • A hálózati betétek lehetővé teszik a beillesztett eszköz megtekintését
  • A szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellett

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 12
  • Tartomány: 1/4 - 1″
  • Ötvözet: Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • Tartalom: 1/4; 5/16; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16;3/4; 13/16; 7/8; 1″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz