FastRatch 240/6 racsnis kulcskészlet 8 - 19 6 db

Cikkszám: 96411006
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96411006
EAN / GTIN 4018754289196
Gyártó száma 96411006
L-szám L60010 6434

Leírás

Leírás:

  • szabadalmaztatott
  • Különösen alkalmas a union NUTS-hoz
  • A metrikus és hüvelyk méretű csavarok/anyák csavarkulccsal működtethetők
  • Rozsdamentes, edzett acélból készült
  • Görgős táska tépőzárral, rendkívül ellenálló textilanyagból

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 6
  • Tartomány: 8 - 19
  • Ötvözet: Rozsdamentes acél
  • Tartalom: 8 mm - 5/16“, 10 mm - 3/8“, 13 mm – 1/2“, 14 mm - 9/16“, 17 mm - 21/32“, 19 mm - 3/4″ mm
  • No.: 240/6
  • Súly: 1230 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz