FastRatch 240/5 10 - 19 5 db racsnis kulcskészlet 5 db

Cikkszám: 96411005
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96411005
EAN / GTIN 4018754289189
Gyártó száma 96411005
L-szám L60010 6400

Leírás

Leírás:

  • szabadalmaztatott
  • Különösen alkalmas a union NUTS-hoz
  • A metrikus és hüvelyk méretű csavarok/anyák csavarkulccsal működtethetők
  • Rozsdamentes, edzett acélból készült
  • Görgős táska tépőzárral, rendkívül ellenálló textilanyagból

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 5
  • Tartomány: 10 - 19
  • Ötvözet: Rozsdamentes acél
  • Tartalom: 10 mm - 3/8″; 11 mm - 7/16″; 14 mm - 9/16″; 17 mm - 21/32″; 19 mm - 3/4″ mm
  • No.: 240/5
  • Súly: 1122 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz