Dupla csillagkulcs készlet StahlwilleSTABIL 20/10 6x7 - 30x32 10db

Cikkszám: 96410407
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96410407
EAN / GTIN 4018754080991
Gyártó száma 96410407
L-szám L60010 1188

Leírás

Leírás:

  • Csavarkulcs metrikus, egyenlőtlen csavarkulccsal
  • A gyűrű oldalai mélyen eltekerve, 75°-os támasztási szög
  • Stabil, karcsú és könnyű, intelligens konstrukció
  • Nagy hajlítási szilárdság a kettős T-profilnak köszönhetően
  • Csúszásmentes, bőrbarát felület
  • Rendkívül ellenálló, kivételesen tartós
  • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
  • Kiváló minőségű, króm-ötvözet-acél, krómozott

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 10
  • Tartomány: 6x7 - 30x32
  • Tartalom: 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22; 24 x 27; 30 x 32 mm
  • No.: 20/10
  • Súly: 2331 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz