Kombikulcs készlet OPEN BOX 14/10 KT 8 - 19 10 db.

Cikkszám: 96401007
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96401007
EAN / GTIN 4018754095964
Gyártó száma 96401007
L-szám L60010 3838

Leírás

Leírás:

  • Metrikus, egyenlő méretű csavarkulcsok
  • Hosszú kialakítás a megnövelt erőátvitel érdekében
  • DIN 3113 B forma/ISO 7738 B forma
  • A száj oldala egyenes, a gyűrű oldala 10°-ban hajlított
  • Stabil, karcsú és könnyű, intelligens konstrukció
  • Nagy hajlítási szilárdság a kettős T-profilnak köszönhetően
  • Csúszásmentes, bőrbarát felület a STAHLWILLE kerek felületnek köszönhetően
  • rendkívül ellenálló, kivételesen tartós
  • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
  • Króm ötvözet acél, krómozott.
    • Kartondobozban
    8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 10
  • Tartomány: 8 - 19
  • Ötvözet: Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • Tartalom: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 mm
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Száj pozíció: 10 °
  • No.: 14/10 KT1)
  • Súly: 1235 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz