Kombikulcs készlet OPEN BOX 14/11 8 - 22 11 db

Cikkszám: 96401006
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96401006
EAN / GTIN 4018754080724
Gyártó száma 96401006
L-szám L60010 4651

Leírás

Leírás:

  • Metrikus kulcsok, azonos kulcsméretek egy tekercses zsebben
  • Hosszú kialakítás a megnövelt erőátvitel érdekében
  • DIN 3113 B forma/ISO 7738 B forma
  • A száj oldala egyenes, a gyűrű oldala 10°-ban hajlított
  • Stabil, karcsú és könnyű, intelligens konstrukció
  • Nagy hajlítási szilárdság a kettős T-profilnak köszönhetően
  • Csúszásmentes, bőrbarát felület a STAHLWILLE kerek felületnek köszönhetően
  • rendkívül ellenálló, kivételesen tartós
  • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Robusztus gördülő táska tépőzárral poliészterből
  • A hálózati betétek lehetővé teszik a beillesztett eszköz megtekintését
  • A szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellett
  • Hímzett STAHLWILLE logó
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 11
  • Tartomány: 8 - 22
  • Ötvözet: Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • Tartalom: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 Form B
  • Száj pozíció: 10 °
  • No.: 14/11
  • Súly: 1137 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz