Kombikulcs készlet OPEN BOX 13/26 6 - 32 26 db 26 db

Cikkszám: 96400805
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96400805
EAN / GTIN 4018754080618
Gyártó száma 96400805
L-szám L60010 358

Leírás

Leírás:

  • Metrikus, egyenlő méretű csavarkulcsok
  • DIN 3113 A/ISO 7738 A. forma
  • A száj oldala egyenes, a gyűrű oldala 15°-ban hajlított
  • Stabil, karcsú és könnyű, intelligens konstrukció
  • Nagy hajlítási szilárdság a kettős T-profilnak köszönhetően
  • Csúszásmentes, bőrbarát felület a STAHLWILLE kerek felületnek köszönhetően
  • rendkívül ellenálló, kivételesen tartós
  • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Kartondobozban
6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 26
  • Tartomány: 6 - 32
  • Ötvözet: Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • Tartalom: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 32 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Száj pozíció: 15 °
  • No.: 13/26 2)
  • Súly: 4705 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz