Kombikulcs készlet OPEN BOX 13/11 8 - 22 11 db.

Cikkszám: 96400802
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96400802
EAN / GTIN 4018754080588
Gyártó száma 96400802
L-szám L60010 1601

Leírás

Leírás:

  • Metrikus kulcsok, azonos kulcsméretek egy tekercses zsebben
  • DIN 3113 A/ISO 7738 A. forma
  • A száj oldala egyenes, a gyűrű oldala 15°-ban hajlított
  • Stabil, karcsú és könnyű, intelligens konstrukció
  • Nagy hajlítási szilárdság a kettős T-profilnak köszönhetően
  • Csúszásmentes, bőrbarát felület a STAHLWILLE kerek felületnek köszönhetően
  • rendkívül ellenálló, kivételesen tartós
  • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Robusztus gördülő táska tépőzárral poliészterből
  • A hálózati betétek lehetővé teszik a beillesztett eszköz megtekintését
  • A szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellett
  • Hímzett STAHLWILLE logó
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 11
  • Tartomány: 8 - 22
  • Ötvözet: Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • Tartalom: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22 mm
  • DIN: DIN 3113 Form A
  • Száj pozíció: 15 °
  • No.: 13/11
  • Súly: 915 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz