Dupla villáskulcs készlet ELECTRIC 12/10 4 - 11 10 db

Cikkszám: 96400653
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 96400653
EAN / GTIN 4018754080564
Gyártó száma 96400653
L-szám L60010 931

Leírás

Leírás:

  • Csavarkulcs metrikus, egyenlőtlen kulcsszélességekkel egy tekercses zsebben
  • Egyenes kialakítás, pofa helyzete 15° és 75°
  • Stabil, karcsú és könnyű, intelligens konstrukció
  • Nagy hajlítási szilárdság a kettős T-profilnak köszönhetően
  • Csúszásmentes, bőrbarát felület a STAHLWILLE kerek felületnek köszönhetően
  • rendkívül ellenálló, kivételesen tartós
  • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • Robusztus gördülő táska tépőzárral poliészterből
  • A hálózati betétek lehetővé teszik a beillesztett eszköz megtekintését
  • A szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellett
  • Hímzett STAHLWILLE logó

Jellemző:

  • Szerszámok száma: 10
  • Tartomány: 4 - 11
  • Ötvözet: Krómozott ötvözött acél, krómozott
  • Tartalom: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
  • No.: 12/10
  • Súly: 161 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz