Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Zárt csúszásgátló szőnyeg 10 m tekercs 700 mm

Cikkszám: 963740 700

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Méteráru
Hossz 10 000 mm
Szélesség 700 mm
Vastagság 2,5 mm
Felület zárt
Festék antracit
Termék fajtája Csúszásgátló takaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963740 700
Gyártó száma 963740 700

Leírás

Kivitel:

Zárt csúszásgátló lap, extra erős üvegszálas szövetből kétoldalú csúszásgátló PVC hab bevonattal, fekete. Ennek köszönhetően nagyon csúszásgátló és szakadásálló. Ollóval és késsel tetszőlegesen és egyedileg méretre szabható.
Fekete színű.

Felhasználás:

A munkadarabok megmunkálás közbeni elcsúszásának megakadályozása érdekében, a biztonságos szerszám-tárolásnak, a szerszámok szerelőkocsiban történő csúszásmentes elhelyezésének biztosítására.

Szabvány:

Teljesíti a REACH előírásokat. Teljesíti a DIN EN 597-1 / 6.4 gyúlékonysági vizsgálatot.

Figyelem:

Nedvesség esetén nincs tapadó- és csúszásgátló hatás.
Megerősített szövésű méretre szabott lapokat a GARANT műhelykocsikhoz a műhelykocsi tartozékoknál talál a 91. termékcsoportban.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz