Szállító- és egymásra helyezhető ládák fix falakkal 800X500 mm

Cikkszám: 963560 800X500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos mélység × hasznos szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 570 mm
Szélesség 560 mm
Mélység 860 mm
Hasznos szélesség 500 mm
Hasznos mélység 800 mm
Betöltési magasság 400 mm
Maximális egymásra rakodási magasság 500 mm
Aláfutási szélesség 360 mm
Aláfutási mélység 660 mm
Aláfutási magasság 100 mm
Teherbírás 1 000 kg
Teherbírás egymásra helyezve 5 000 kg
Anyag Acéllemez
Festék egérszürke RAL 7005
Fal kivitele fix fal
Visszahajtott perem 3 oldalon nem
Megfogó sarkok darufülekkel. igen
Targoncavilla nyílások nem
Daruzható igen
Különböző méretek vegyesen egymásra helyezhetőek nem
egymásra helyezhető igen
Súly 27 kg
Termék fajtája Nagyméretű szállítóható és rakásolható ládák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963560 800X500
EAN / GTIN 4251572701406
Gyártó száma M1510-01-01

Leírás

Kivitel:

Robusztus szállító- és egymásra helyezhető ládák W formájú sarkokkal és peremezett lábakkal. Stabil, csőhöz hasonló felső perem, körben stabil mélyedésekkel a fal- és fenékrészen, valamint bütykös címkemező a szállítmány matricához (a bütyköknek köszönhetően a szállítmány matricák könnyebben eltávolíthatóak). Robusztus tartó és megfogó sarkok, daruszemekkel. A nagyméretű edények tanúsított darugerendával a függőleges emelőláncokban horoggal daruzhatóak. Aláfutási magasság 100 mm.
Fix falak.

Szín:

Egérszürke RAL 7005.

Figyelem:

RAL 3000 tűzvörös, RAL 6011 rezedazöld és RAL 5010 enciánkék színekben is kapható. Forduljon hozzánk!

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz