Felpattintható kerék készlet, 2 darabos, Típus: 40742

Cikkszám: 963425 40742
Ár beállítása 2 Darab (51,51 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 40742
Tekercs ⌀ 100 mm
Teherbírás 4 kerékkel 90 kg
Felhasználási terület Alumínium láda
Rögzítés módja szerszám nélküli megszorítás
Kerekek lehetséges elrendezésének 1. változata 1 – 1× 40741, 40742 méret
Kerekek lehetséges elrendezésének 2. változata 2× 40742 méret
Nyommentes futófelület igen
Termék fajtája Görgő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963425 40742
EAN / GTIN 4003866407422
Gyártó száma 40742

Leírás

Kivitel:

A kerekek szerszám nélkül fixen rögzíthetőek a dobozok alsó szélének profiljánál.
Felpattintható kerék készlet: Nyom nélküli ⌀ 100 mm kerekek.
Teherbírás 4 kerék esetén 100 kg.

Alkalmazható:

963420 sz. 27 − 415 méretű Euroboxok.

Tartalom:

2 kormányozható kerék, rögzítőfékkel. (egy-egy kormányozható kerék „bal“ és „jobb“ oldalon).

Figyelem:

A kerekek lehetséges elrendezése:
1. verzió: felszerelés 2 fix kerékkel, 2 kormányozható kerékkel 1-1 × 40741, 40742 méret
2. változat: felszerelés 4 kormányozható kerékkel 2 × 40742 méret

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz