Habbetét készlet 1

Cikkszám: 963423 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 220 mm
Szélesség 550 mm
Mélység 350 mm
Felhasználási terület Alumínium láda
Termék fajtája Habbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963423 1
EAN / GTIN 4003866407354
Gyártó száma 40735

Leírás

Kivitel:

Habbetét készlet többrétegű puha habszivacsból, érzékeny készülékekhez; alakjuk szerszám nélkül is könnyen formálható.
Lapok vastagsága 2×30 mm, 2×60 mm és 1×10 mm fenéklap, valamint 1×30 mm piramis szivacs a fedélben.

Alkalmazható:

1-es méret − 963420 sz. 27, 42, 60, 70-es méretű Euroboxokhoz (a 27-es méretnél a felhasználónak méretigazítást kell végeznie). 2-es méret − 963420 sz. 81, 155, 240-es méretű Euroboxokhoz (a 81-es méretnél a felhasználónak méretigazítást kell végeznie).

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz