Egymásra helyezhető szállítódobozok festett, 2

Cikkszám: 963385 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 2
Gyártó jelölése 14/6 sorozat
Belső térfogat 24,9 l
Magasság 200 mm
Szélesség 321 mm
Mélység 479 mm
Szélesség névleges méret 300 mm
Mélység névleges méret 450 mm
Teherbírás 120 kg
Egymásra helyezési terhelés 1 200 kg
Anyag Acéllemez
Festék Szürke-kék színű
Fogantyú típus Mozgó fogantyú
Visszahajtott perem 4 oldalon igen
Termék fajtája Rakásolható szállító láda

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963385 2
EAN / GTIN 4052939882369
Gyártó száma 8070

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből a nagy terhelések érdekében. Nagy terhelhetőség egymásra helyezéskor. Nagyon stabil a visszahajtott peremnek köszönhetően.
Szürke-kék színű.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz