PP tárolódoboz készlet LB400D

Cikkszám: 963361 LB400D
Ár beállítása 15 Darab (9,76 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus LB400D
Magasság 81 mm
Szélesség 183 mm
Mélység 400 mm
Festék piros
Tartalom / karton 15
Termék fajtája Tárolódoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963361 LB400D
EAN / GTIN 4009292805689
Gyártó száma VPE 19502441

Leírás

Alkalmazható:

990000990015 sz. 400 és 500 mm mélységű univerzális polcokhoz és 990201990216 sz. összeakasztható polcokhoz, 990500990506 sz., 990540990546 sz. polcokhoz, 990700990715 sz. és 990740990755 sz. széles oszloptávolságú polcokhoz.

Figyelem:

Értékesítés csak teljes kartondoboz egységekben.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz