{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | SB2 | |
Töltőmennyiség | 23,1 l | |
Magasság | 200 mm | |
Szélesség | 310 mm | |
Mélység | 500 mm | |
Belső szélesség | 280 mm | |
Belső mélység | 445 mm | |
Anyag | Polietilén | |
Festék | szürke | |
Fedélhez előkészítve | igen | |
Vonalkódhoz előkészítve a hátoldalon | nem | |
Kémlelőablakhoz előkészítve | igen | |
Kémlelőablakhoz előkészítve ömlesztett árú szétválasztóként | nem | |
egymásra helyezhető | igen | |
Feliratozási lehetőség | feliratcsíkok által | |
Rögzítés fiókokban | nem | |
Tartalom / karton | 10 | |
Termék fajtája | Nyitott tárolódoboz |
Cikkszám | 963325 SB2 | |
EAN / GTIN | 4009292800110 | |
Gyártó száma | VPE 19100214 |