Nyitott tárolódobozok, PE, készlet SB6

Cikkszám: 963324 SB6
Ár beállítása 50 Darab (1,79 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus SB6
Töltőmennyiség 0,2 l
Magasság 50 mm
Szélesség 100 mm
Mélység 85 mm
Belső szélesség 83 mm
Belső mélység 63 mm
Anyag Polietilén
Festék kék
Fedélhez előkészítve igen
Vonalkódhoz előkészítve a hátoldalon nem
Kémlelőablakhoz előkészítve igen
Kémlelőablakhoz előkészítve ömlesztett árú szétválasztóként nem
egymásra helyezhető igen
Feliratozási lehetőség feliratcsíkok által
Rögzítés fiókokban nem
Tartalom / karton 50
Termék fajtája Nyitott tárolódoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963324 SB6
EAN / GTIN 4009292801322
Gyártó száma VPE 19100624

Leírás

Alkalmazható:

A 914920, 928235 sz. tárolódoboz-tartósínhez, a 928201 sz. Multifix-hez (azonban az SB2 és SB3Z mérethez nem), a 918583 sz. TB3 méretű szerelőkocsihoz, a 940705 sz. S méretű tartótáblához, rendszerszekrényeknél és a 944003 − 944039 sz. és 943901943907 sz. polcos szekrényekhez / fali szekrényekhez. Ezenkívül a 955810 sz. 100 méretű doboztartóval a perforált falakra egyenként felakaszthatóak a 963321 sz. SB6 és SB5 méretű kisméretű nyitott tárolódobozok.

Figyelem:

Értékesítés csak teljes kartondoboz egységekben.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok