Fiók, átlátszó 250-1

Cikkszám: 963259 250-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fióktípus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 58 mm
Szélesség 80 mm
Mélység 239 mm
Felhasználási terület Kisalkatrész tároló
Termék fajtája Fiók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963259 250-1
EAN / GTIN 5733439107273
Gyártó száma 107273

Leírás

Alkalmazható:

Fiókos tároló 963255 sz. 24 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz