Fiókos tároló 6

Cikkszám: 963255 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiókok száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 435 mm
Szélesség 357 mm
Mélység 255 mm
Fiókok száma 6
Termék fajtája Kisalkatrész tároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963255 6
EAN / GTIN 5733439137591
Gyártó száma 137591

Leírás

Kivitel:

Galvanizált acéllemez ház, acélkék porfestett.
Felosztható fiók fékezőperemmel (megakadályozza a kiesést), polipropilénből.
Falra szerelhető és forgótornyokban elhelyezhető.

Elhelyezés:

Fiókok száma (Sz×Mé×Ma mm): 6 db
(320×240×57)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz