Elválasztó lap készlet, átlátszó 150-02

Cikkszám: 963252 150-02
Ár beállítása 24 Darab (0,38 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fióktípushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magasság 57 mm
    Szélesség 87 mm
    Láda/doboz/fiók típus 150-02
    Termék fajtája Fiók válaszfal

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 963252 150-02
    EAN / GTIN 5733439102032
    Gyártó száma 102032

    Leírás

    Alkalmazható:

    963253 sz. fiókokhoz.
    963251 sz. 24 és 40 méretű fiókos tárolóhoz.

    Tartalom:

    Lapok száma: 24 db

    Figyelem:

    A 963251 sz. 40 méretű fiókos tároló fiókjai a 963252 sz. 150−01, 150−02 és 150−03/04 méretű elválasztó lapokkal szerelhetőek fel

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz