{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
LD45 keményhab minőség, vastagság | 30 mm | |
Fiók kitöltöttségi szintje E-ben | 9×36 | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll; 1/2 coll | |
Műhelyberendezés | Szerszámszekrény | |
Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság | 75 mm | |
Szélesség | 149 mm | |
Mélység | 598 mm | |
Szélesség E-ben | 9 E | |
Mélység E-ben | 36 E | |
Kitöltött fiókszélesség E-ben | 9 E | |
Szerszámok száma | 0 | |
Kivitel | üres, szerszámkészletekhez | |
Termék fajtája | Keményhab betét |
Cikkszám | 962875 0 | |
EAN / GTIN | 4045197516138 | |
Gyártó száma | 962875 0 |