Precíziós Seeger gyűrű fogó készlet belső 0

Cikkszám: 962691 0
Kedvezmény
39,27 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje: 2/3
  • Műhelyberendezés: Munkapad

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje 2/3
Műhelyberendezés Munkapad
Szélesség 321 mm
Mélység 520 mm
Szerszámok száma 0
Kivitel üres, szerszámkészletekhez
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 962691 0
EAN / GTIN 4045197603999
Gyártó száma 962691 0

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi. A keményhab betétek 1/3 (176×383×30 mm) vagy 2/3 (352×383×30 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.
A keményhab betétek szerszám nélkül, (üres).

Alkalmazható:

KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI munkapadsorozat fiókjaihoz (600 mm blokksorhoz) és 490×520 mm hasznos területű HOLEX fiókokhoz. A keményhab betétek a fiók hasznos területének 1/3-át (160×520×30 mm), 2/3-át (321×520×30 mm) töltik ki.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 962691 sz. 0 méret: 1 db

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz